Doorslijpschijf 115x2,5x22,23mm recht A30Q PREMIUM Staal/Roestvrij staal

Artikelnummer: 872338
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 872338
EAN/GTIN 9003178723383
Nummer fabrikant 872338

Omschrijving

Omschrijving:

Het assortiment 2in1 PREMIUM***-doorslijpschijven loopt van 1,6 tot 1,9 mm voor snel en comfortabel werken met maximale standtijd van het gereedschap en van 2,5 tot 3,0 mm voor de maximale levensduur en stabiliteit.

Kenmerk:

  • Form: 41 DOORSLIJPSCH. RECHT VERSTERKT
  • Specificatie : A 30 Q- BFX A
  • Afmeting (D x T x H): 115 x 2,5 x 22,23 mm
  • diameter: 115 mm
  • Sterkte: 2.5 mm
  • Boring: 22.23 mm
  • Korrelgrootte: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Staal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal
  • Zeer korte werktijden dankzij het uitstekende snijvermogen en de beperkte thermische belasting op het werkstuk (warmteontwikkeling)
  • Meer comfort door het uitstekende snijvermogen

Wir empfehlen:
  • 1,0 tot 1,9, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
  • 2,0 tot 3,5 mm, voor een optimale standtijd en stevigheid

Toepassing:

  • Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal
  • Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Advies:

  • 1,0 tot 1,9, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
  • 2,0 tot 3,5 mm, voor een optimale standtijd en stevigheid