• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheibe 115x2,5x22,23mm gerade A30Q PREMIUM Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 872338
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 872338
EAN / GTIN 9003178723383
Herstellernummer 872338

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM 2in1 Trennscheibe für den Winkelschleifer ist das perfekte Werkzeug für eine Vielzahl von Trennanwendungen. Mit ihrem leistungsstarken Design und einer hohen chemischen Reinheit ist dieses Werkzeug die ideale Wahl zum Trennen von Stahl und Edelstahl. Aus hochwertigen Materialien gefertigt, bietet diese Trennscheibe eine hervorragende Haltbarkeit und Langlebigkeit. Erledigen Sie Ihre Arbeit schnell und effizient mit dieser einzigartigen Trennscheibe.

Merkmal:

  • Form: 41 TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
  • Korngröße: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Werkstoffeignung: Edelstahl, Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : A 30 Q- BFX A
  • Abmessung (D x T x H): 115 x 2,5 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 115 mm
  • Stärke: 2.5 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Die chemische Reinheit des Produktes verhindert Korrosionsbildung, Lochfraß sowie Reduktion der Dauerfestigkeit und erzielt somit beste Ergebnisse auch auf Edelstahl
  • Kürzeste Arbeitszeiten dank ausgezeichneter Schnittigkeit und geringer thermischer Belastung am Werkstück (Hitzebildung)
  • Hoher Komfort durch schnittige Spezifikation

Verwendung:

  • Zur Bearbeitung von verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
  • Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

Empfehlung:

  • 1.0 bis 1.9 mm für schnellstes Trennen und geringste Gratbildung
  • 2.0 bis 3.5 mm für höchste Standzeit und Stabilität

Besonderheiten:
  • Perfekt zum Trennen von Stahl und Edelstahl
  • Außergewöhnliche Schnittigkeit
  • Besonders lange Lebensdauer