• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Martello da falegname

Codice art.: 8684340
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Normativa DIN 5111
Forma superficie battente es. piatta
Dimensioni binari es. angolare
Altezza testa 20 mm
Larghezza della testa 20 mm
Lunghezza complessiva 280 mm
Lunghezza, Manico 280 mm
Materiale, Manico legno di frassino
Superficie es. naturale
Tipo di prodotto martello per meccanica
Manico/impugnatura Manico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8684340
EAN / GTIN 4010883868433
Codice del produttore 8684340
Numero-L L60160 5657
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Manico in frassino con doppia rastremazione a norma DIN 5111

Proprietà:

  • Design: Forma francese
  • Larghezza del nastro [mm]: 20 mm
  • Lunghezza del nastro [mm]: 20 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 280 mm
  • Materiale dell'impugnatura: Cenere
  • Isolato a 1000 V: no
  • Magnete [mm]: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no