• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Le marteau de menuisier

Réf.: 8684340
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Norme DIN 5111
Forme de la face forme plate
Dimensions de la face aspect anguleux
Hauteur tête 20 mm
Largeur tête 20 mm
Longueur totale 280 mm
Longueur, manche 280 mm
Matériau, manche frêne
Surface couleur naturelle
Type de produit marteau rivoir
Manche/poignée manche

Identification et classification

Référence article 8684340
EAN / GTIN 4010883868433
Réf. fabricant 8684340
Article hors catalogue L60160 5657
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Manche en frêne à double courbure conforme à la norme DIN 5111

Caractéristique(s):

  • Version: forme française
  • Largeur de bande: 20 mm
  • Longueur de bande: 20 mm
  • Longueur totale [mm]: 280 mm
  • Matériau du manche: Frêne
  • 1000 V isolé: non
  • Aimant: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non