Joiners' hammer

Nr art.: 8684340
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Norma DIN 5111
Kształt obucha wersja płaska
Wymiary obucha kształt prostokątny
Wysokość główki 20 mm
Szerokość główki 20 mm
Długość całkowita 280 mm
Długość, Trzonek 280 mm
Materiał, Trzonek drewno jesionowe
Powierzchnia wersja naturalna
Rodzaj produktu młotek ślusarski
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8684340
EAN / GTIN 4010883868433
Numer producenta 8684340
Numer L L60160 5657
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

With hardened handle protective steel sleeve, tapered collar, fixing plate and wood screw

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Design: French shape
  • Handle material: Ash
  • Magnet [mm]: no
  • REACH registration available: no
  • Total length [mm]: 280 mm
  • VDE certified: no
  • Web length [mm]: 20 mm
  • Web width [mm]: 20 mm