• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Strettoio in acciaio integrale ad alte prestazioni per carpenteria pesante “STBS” con speciale piattello di pressione, Apertura: 500mm

Codice art.: 861400 500
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto STBS
Sezione trasversale della guida 50×25 mm
Apertura 500 mm
Profondità arco 200 mm
Peso 12,2 kg
Tipo di prodotto Strettoio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 861400 500
EAN / GTIN 4008158007717
Codice del produttore STBS50
Produttore/persona responsabile BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Esecuzione:

Guida e arco fisso in acciaio lucido trafilato (profilato speciale), bonificato e zincato galvanicamente. Arco scorrevole in acciaio forgiato, bonificato e zincato galvanicamente. Mandrino scorrevole in acciaio e resistente all’usura con filettatura metrica. Lunga durata grazie allo speciale piattello di pressione resistente al calore con inserto in acciaio sinterizzato, orientabile fino a 35°. Asta filettata bonificata e brunita con galletto regolabile.

Uso:

Per sollecitazioni da elevate a massime durante il serraggio di pezzi nei settori della carpenteria in acciaio, delle officine di fabbri, della costruzione di autocarri, dell’ingegneria meccanica ecc. Lo speciale piattello di pressione mobile consente il serraggio di pezzi inclinati fino a 35°. Pressione di serraggio massima fino a ca. 35000 N.

Download & documenti

Prodotti correlati