Extra kraftig skruvtving för stålkonstruktioner med specialtryckbricka 500 mm

Article no.: 861400 500
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
21 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

skenans tvärsnitt 50×25 mm
spännvidd 500 mm
kapacitet 200 mm
vikt 12,2 kg
Produktslag Skruvtving

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 861400 500
EAN / GTIN 4008158007717
Manufacturer number STBS50

Beskrivelse

Utförande:

Skena och fast back av draget blankt stål (specialprofil), seghärdade och elförzinkade. Rörlig back av stål, sänksmidd, seghärdad och elförzinkad. Slitstark och lättgående stålspindel med metrisk gänga. Lång livslängd tack vare värmebeständig specialtryckplatta med inlägg av sintrat stål, vridbar upp till 35°. Seghärdad och brunerad spindel med skjutbart T-handtag.

Användningsdata:

För stora eller mycket stora påfrestningar vid fastspänning av arbetsstycken i t.ex. stålkonstruktioner, smidesverkstäder eller inom lastbils- och maskintillverkning. Den rörliga specialtryckbrickan möjliggör fastspänning av sneda arbetsstycken upp till 35°. Maximal spännkraft upp till ca 35000 N.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar