{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ svěrky | vysoce výkonná svěrka | |
| Šířka upnutí max. a; b | 500 mm | |
| Vyložení max. | 200 mm | |
| Pevnost kluzné lišty | 25 mm | |
| Šířka kluzných lišt | 50 mm | |
| Upínací síla max. F | 35 000 N | |
| Hmotnost celkem | 12 200 g | |
| Označení výrobce | STBS | |
| Provedení | hladké | |
| Úhel vykývnutí | 35 stupně | |
| Druh produktu | Svěrky | |
| Materiál napínacích ramen | ocel | |
| Materiál kluzné kolejnice | ocel | |
| Závitové vřeteno | Trapézový závit | |
| Režim ovládání | Dvouruční | |
| Vhodné pro | ocel | |
| S tlakovou deskou | ano | |
| Tvar třmenu | Tvar C | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 861400 500 | |
| EAN / GTIN | 4008158007717 | |
| Číslo výrobce | STBS50 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |