Serre-joints tout acier hautes performances très lourd avec rotule spéciale 500 mm

Réf.: 861400 500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Section du rail 50×25 mm
Capacité de serrage 500 mm
Porte-à-faux 200 mm
Poids 12,2 kg
Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 861400 500
EAN / GTIN 4008158007717
Réf. fabricant STBS50

Description

Exécution:

Rails et valet en acier étiré (à froid), traité et galvanisé. Coulisseau en acier, forgé, traité et galvanisé. Vis en acier maniable et résistante à l'usure avec filetage métrique. Longue durée de vie grâce à la rotule spéciale résistante à la chaleur avec revêtement en acier fritté, inclinable jusqu'à 35°. Vis traitée et brunie avec vis à poignée mobile.

Utilisation:

Pour sollicitations très importantes lors du serrage de pièces dans la construction métallique, automobile et mécanique, la serrurerie, etc. La rotule spéciale permet un serrage de pièces en biais jusqu’à 35°. Pression de serrage maximale jusqu'à env. 35000N.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange