• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Strettoio in acciaio integrale ad alte prestazioni per carpenteria pesante con speciale piattello di pressione, Apertura: 300mm

Codice art.: 861320 300
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
163 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sezione trasversale della guida 40×20 mm
Apertura 300 mm
Profondità arco 175 mm
Peso 5,5 kg
Tipo di prodotto Strettoio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 861320 300
EAN / GTIN 4045197775054
Codice del produttore 861320 300
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Guida e arco fisso in acciaio lucido trafilato (profilato speciale), bonificato e zincato galvanicamente. Arco scorrevole in acciaio forgiato, bonificato e zincato galvanicamente. Mandrino scorrevole in acciaio e resistente all’usura con filettatura trapezoidale. Lunga durata grazie allo speciale piattello di pressione resistente al calore con inserto in acciaio sinterizzato. Asta filettata bonificata e brunita con galletto regolabile.
Orientabile fino a 30°.

Uso:

Per sollecitazioni da elevate a massime durante il serraggio di pezzi nei settori della carpenteria in acciaio, delle officine di fabbri, della costruzione di autocarri, dell’ingegneria meccanica ecc. Lo speciale piattello di pressione mobile consente il serraggio di pezzi inclinati. Pressione di serraggio massima fino a ca. 22000 N.

Download & documenti

Prodotti correlati