Težka visokozmogljiva jeklena spona s posebno pritisno ploščo, Vpenjalne letve: 300mm

Št. art.: 861320 300
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
125 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalne letve (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Presek vodila 40×20 mm
Območje vpenjanja 300 mm
Prevesna dolžina 175 mm
Masa 5,5 kg
Vrsta izdelka Spone

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 861320 300
EAN/GTIN 4045197775054
Številka proizvajalca 861320 300
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Tračnica in nepremična čeljust iz vlečenega svetlega jekla (posebni profil), poboljšani in galvansko pocinkani. Premična čeljust iz jekla, ki je kovano v utopu, poboljšano in galvansko pocinkano. Lahko tekoče jekleno vreteno s trapeznim navojem, odporno proti obrabi. Dolga življenjska doba zaradi temperaturno obstojne posebne pritisne ploščice s sintranim jeklenim vložkom. Vreteno je poboljšano in brunirano in opremljeno s pomično pritezno ročico.
Vrtljiv do 30°.

Uporaba:

Za težko in zahtevno vpenjanje obdelovancev v jekleni industriji, pri ključavničarjih, izdelovanju tovornjakov, strojegradnji itd. Premična posebna pritisna plošča omogoča vpenjanje poševnih obdelovancev. Največja sila vpetja do pribl. 22.000 N.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov