Sargento pesado de alto rendimiento totalmente de acero con tapa de presión especial, Abertura de sujeción: 300mm

Número de artículo: 861320 300
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
136 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Abertura de sujeción (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de abrazadera Sargento de alto rendimiento
Abertura de sujeción máx. a; b 300 mm
Alcance máx. 175 mm
Grosor riel de deslizamiento 20 mm
Anchura carriles deslizantes 40 mm
Fuerza de sujeción máx. F 22.000 N
Peso total 5.500 g
Modelo forma lisa
Ángulo de orientación 30 grados
Tipo de producto Sargentos
Material brazos de sujeción acero
Material riel de deslizamiento acero
Rosca husillo Rosca trapezoidal
Aptitud para acero
Con placa de compresión sí
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 861320 300
EAN / GTIN 4045197775054
Número del fabricante 861320 300
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Guía y brazo fijo de acero pulido estirado (perfil especial), bonificado y electrogalvanizado. Brazo deslizante de acero, forjado en estampa, bonificado y electrogalvanizado. Husillo de acero de marcha suave, resistente al desgaste con rosca trapezoidal. Vida útil muy larga gracias a una placa de presión especial resistente a altas temperaturas con soporte insertado de acero sinterizado. Husillo bonificado y pavonado, con muletilla deslizable.
Posibilidad de giro hasta 30°.

Aplicación:

Para solicitación alta y extremadamente alta en la sujeción de piezas de trabajo en la construcción metálica, en cerrajerías, fabricación de camiones, construcción de maquinaria, etc. La tapa de presión especial móvil permite la sujeción de piezas de trabajo oblicuas. Fuerza de apriete máxima hasta 22 000 N.