• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Serre-joint tout acier hautes performances lourd avec rotule spéciale, Capacité de serrage: 300mm

Réf.: 861320 300
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de serrage (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Section du rail 40×20 mm
Capacité de serrage 300 mm
Porte-à-faux 175 mm
Poids 5,5 kg
Type de produit Presses

Identification et classification

Référence article 861320 300
EAN / GTIN 4045197775054
Réf. fabricant 861320 300
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Rails et valet en acier étiré (à froid), traité et galvanisé. Coulisseau en acier, forgé, traité et galvanisé. Vis en acier maniable et résistante à l'usure avec filetage trapézoïdal. Longue durée de vie grâce à la rotule spéciale résistante à la chaleur avec revêtement en acier fritté. Vis traitée et brunie avec vis à poignée mobile.
Inclinable jusqu'à 30°.

Utilisation:

Pour sollicitations importantes et très importantes lors du serrage de pièces dans la construction métallique, l’automobile, la mécanique, la serrurerie, etc. La rotule spéciale permet un serrage de pièces en biais. Pression de serrage maximale jusqu’à env. 22000 N.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous