• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Strettoi a vite in ghisa malleabile, Apertura: 100mm

Codice art.: 860000 100
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
243 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 100 mm
Sezione trasversale della guida 15×5 mm
Profondità arco 50 mm
Tipo di prodotto Strettoio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 860000 100
EAN / GTIN 4008158008240
Codice del produttore TG10
Produttore/persona responsabile BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Esecuzione:

Ganasce in ghisa malleabile di alta qualità; robusta guida prismatica in acciaio profilato, scanalata, zincata galvanicamente. Asta scorrevole in acciaio, brunita con filettatura trapezoidale e piattello di pressione orientabile. Regolazione rapida, a serraggio sicuro.
Ganascia mobile con protezione antislittamento che impedisce lo sganciamento involontario dello strettoio. Piattello di pressione mobile, sostituibile senza utensili a partire da Dim. 160.
Con cappuccio di protezione in plastica sulle superfici di pressione.
Forza di serraggio fino a 6000 N.

Norma:

DIN 5117

Ricambi:

Cappuccio di protezione n. art. 860115.

Download & documenti

Prodotti correlati