Strettoi a vite in ghisa malleabile 300 mm

Codice art.: 860000 300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
101 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 300 mm
Sezione trasversale della guida 32×10 mm
Profondità arco 140 mm
Tipo di prodotto Strettoio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 860000 300
EAN / GTIN 4008158008868
Codice del produttore TG30

Descrizione

Esecuzione:

Ganasce in ghisa malleabile di alta qualità; robusta guida prismatica in acciaio profilato, scanalata, zincata galvanicamente. Asta scorrevole in acciaio, brunita con filettatura trapezoidale e piattello di pressione orientabile. Regolazione rapida, a serraggio sicuro.
Ganascia mobile con protezione antislittamento che impedisce lo sganciamento involontario dello strettoio. Piattello di pressione mobile, sostituibile senza utensili a partire da Dim. 160.
Con cappuccio di protezione in plastica sulle superfici di pressione.
Forza di serraggio fino a 6000 N.

Norma:

DIN 5117

Ricambi:

Cappuccio di protezione n. art. 860115.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello