{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Dimensione nominale cave B | 22 mm | |
| Lunghezza complessiva L2 | 250 mm | |
| Lunghezza nominale delle viti L3 | 250 mm | |
| Misura del filetto M | M20 | |
| Superficie | Es. bonificata | |
| Tipo di prodotto | Vite per cave | |
| Materiale | acciaio | |
| Classe di resistenza | 8.8 | |
| Peso | 680 g |
| Codice articolo | 85845 | |
| EAN / GTIN | 4020772085841 | |
| Codice del produttore | 85845 | |
| Numero-L | L30120 92 | |
| Produttore/persona responsabile | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |