Skruer til T-riller

Art.-nr.: 85845
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Notens nominelle mål B 22 mm
Længde i alt L2 250 mm
Nominel skruelængde L3 250 mm
Gevindstørrelse M M20
Overflade sejhærdet
Produkttype notskrue
Materiale stål
Styrkeklasse 8.8
Vægt 680 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 85845
EAN/GTIN 4020772085841
Producentnummer 85845
L-nummer L30120 92
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Skruer til T-slots, smedet, T-slot styr ryddet, valset gevind, stemplet med AMF logo og styrke klasse. M6 til M12 hærdet til styrkeklasse 10.9, M14 til M42 hærdet til styrkeklasse 8.8.

Egenskab:

  • D x rille x L: M20x22x250 *
  • Styrkeklasse: 8,8
  • A: 21,7
  • B: 150
  • E: 35
  • K: 14
  • VE: -
  • Vægt: 680 g