• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schrauben für T-Nuten

Artikel-Nr.: 85845
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Nuten-Nennmaß B 22 mm
Länge gesamt L2 250 mm
Schrauben-Nennlänge L3 250 mm
Gewindegröße M M20
Oberfläche vergütet
Produktart Nutenschraube
Material Stahl
Festigkeitsklasse 8.8
Gewicht 680 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 85845
EAN / GTIN 4020772085841
Herstellernummer 85845
L-Nummer L30120 92
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schrauben für T-Nuten, geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, gestempelt mit AMF-Logo und Festigkeitsklasse. M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.

Merkmal:

  • D x Nut x L: M20x22x250 *
  • Festigkeitsklasse: 8.8
  • A: 21,7
  • B: 150
  • E: 35
  • K: 14
  • VE: -
  • Gewicht: 680 g