Vijaki za T-reže

Št. art.: 85845
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Nazivna mera utora B 22 mm
Celotna dolžina L2 250 mm
Nazivna dolžina vijaka L3 250 mm
Velikost navoja M M20
Površina izboljšani
Vrsta izdelka utorni vijaki
Material jeklo
Razred trdnosti 8.8
Masa 680 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 85845
EAN/GTIN 4020772085841
Številka proizvajalca 85845
L-število L30120 92
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vijaki za T-reže, kovani, T-reža vodilo očiščeno, valjani navoj, žigosan z AMF logotipom in razred trdnosti. M6 do M12 kaljeno do razreda trdnosti 10.9, M14 do M42 kaljeno do trdnostnega razreda 8,8.

Lastnosti:

  • D x utor x L: M20x22x250 *
  • Razred trdnosti: 8,8
  • A: 21,7
  • B: 150
  • E: 35
  • K: 14
  • V: -
  • Masa: 680 g