Carrelli con porte a doppia anta

Codice art.: 8481-3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Colore blu
Ornamenti Faggio
Con anta
Materiale porta rete metallica
Esecuzione porta Porta a 2 anta battente
Dotazione per i lucchetti si
Con superficie di carico
Materiale piano di carico Pannello di legno
Ampio piano di carico 600 mm
Profondità piano di carico 1.000 mm
Altezza piano di carico 269 mm
Numero di rotelle / ruote 4 pz.
Diametro esterno ruota/rullo 200 mm
Larghezza ruota/rullo 40 mm
Materiale ruota/rullo TPE
Tipo di prodotto carrelli
Rivestimento Es. termoverniciata
Materiale acciaio
Esecuzione costruttiva Struttura di acciaio profilato/struttura tubolare di acciaio; struttura tubolare in acciaio
Portata max. 600
Larghezza complessiva Bg 630 mm
Profondità totale Tg 1.169 mm
Altezza complessiva Hg 1.552 mm
Es. mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8481-3
EAN / GTIN 4017976848112
Codice del produttore 8481-3
Numero-L L90080 1322
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

non montato

Descrizione:

Sistema modulare, tubo d’acciaio e profilato d’acciaio saldati, verniciati a polvere blu RAL 5007, costruzione a vite. Pareti frontali e una parete longitudinale chiuse con rete metallica 100 x 100 x 5 mm. Con una doppia porta a battente, telaio in tubolare d’acciaio con rete metallica saldata 100 x 100 x 5 mm. Chiusura a chiavistello integrata nel telaio tubolare, lucchettabile con un lucchetto (non compreso nella fornitura), ante ribaltabili verso le pareti frontali. Piattaforma in pannello di legno, superficie con decorazione faggio. Ruote: 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse, pneumatici in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere. Fermi sulle ruote piroettanti

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 600
  • Lunghezza superficie utile (mm): 1000
  • Larghezza superficie utile (mm): 600
  • Altezza del piano di carico (mm): 269
  • lunghezza totale (mm): 1169
  • Larghezza totale (mm): 630
  • Altezza totale (mm): 1552
  • Pneumatici: TPE
  • Dimensioni ruote (mm): 200 × 40