{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barva | modra | |
| Dekorji | Knjiga | |
| Z vrati | da | |
| Material vrat | žična rešetka | |
| Izvedba vrat | krilna vrata, 2 krilo | |
| Opremljeno za ključavnice | Da | |
| Z nakladalno površino | da | |
| Material, nakladalna površina | delovna plošča iz lesa | |
| Širina nakladalne površine | 600 mm | |
| Globina nakladalne površine | 1.000 mm | |
| Višina nakladalne površine | 269 mm | |
| Število koles/valjev | 4 kos | |
| Zunanji premer kolesa/valja | 200 mm | |
| Širina kolesa/valja | 40 mm | |
| Material, kolesce/valj | TPE | |
| Vrsta izdelka | transportni voziček | |
| Prevleka | prašno lakirano | |
| Material | jeklo | |
| Konstrukcijska izvedba | konstrukcija iz jeklene cevi; konstrukcija iz profilnega jekla/jeklenih cevi | |
| Nosilnost maks. | 600 | |
| Skupna širina | 630 mm | |
| Celotna globina | 1.169 mm | |
| Celotna višina | 1.552 mm | |
| Na kolesih | da |
| Številka izdelka | 8481-3 | |
| EAN/GTIN | 4017976848112 | |
| Številka proizvajalca | 8481-3 | |
| L-število | L90080 1322 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |