Chariot pour colis à portes battantes

Réf.: 8481-3
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur bleu
Décors Hêtre
Avec porte oui
Matériau porte treillis métallique
Exécution porte porte battante à 2 vantail
Equipé pour cadenas oui
Avec plateau oui
Matériau plateau panneau dérivé du bois
Largeur plateau 600 mm
Profondeur plateau 1 000 mm
Hauteur plateau 269 mm
Nombre total de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 200 mm
Largeur roue/roulette 40 mm
Matériau roue/roulette TPE
Type de produit chariots de transport
Revêtement revêtement par poudre
Matériau acier
Type de construction construction en acier profilé/tube d’acier; construction en tube d’acier
Tragfähigkeit max. 600 kg
Largeur totale Bg 630 mm
Profondeur totale Tg 1 169 mm
Hauteur totale Hg 1 552 mm
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 8481-3
EAN / GTIN 4017976848112
Réf. fabricant 8481-3
Article hors catalogue L90080 1322
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

non monté

Description:

Système modulaire, tube d’acier et profilé d’acier soudés, revêtement époxy bleu RAL 5007, construction boulonnée. Parois frontales et une paroi longitudinale fermées par un grillage métallique de 100 x 100 x 5 mm. Avec une double porte battante, cadre en tube d’acier avec grillage métallique soudé de 100 x 100 x 5 mm. Verrou intégré dans le cadre tubulaire, verrouillable par cadenas (non fourni), vantail de porte rabattable contre les parois frontales. Plate-forme en panneau de bois, surface décor hêtre. Roulettes: 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, bandages TPE, moyeu à roulement à billes. Freins sur les roulettes pivotantes.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 600
  • Longueur de la surface utile (mm): 1000
  • Largeur de la surface utile (mm): 600
  • Hauteur de plateau (mm): 269
  • Longueur totale (mm): 1169
  • Largeur totale (mm): 630
  • Hauteur totale (mm): 1552
  • Bandage: TPE
  • Taille des roues (mm): 200 × 40