Cărucioare pentru colete cu uși duble

Cod articol.: 8481-3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea albastru
Decoruri Carte
Cu ușă da
Material ușă plasă de sârmă
Versiune ușă Ușă batantă cu 2 ușă
Echipat pentru zăvoare da
Cu suprafață de încărcare da
Material suprafața de încărcare Placă din material lemnos
Lățime suprafață de încărcare 600 mm
Adâncime suprafață de încărcare 1.000 mm
Înălţime suprafață de încărcare 269 mm
Număr total roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 200 mm
Lățime roată/rolă 40 mm
Material roată/rolă TPE
Tip produs cărucior pentru transport
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Material oțel
Model de construcţie Structură profilată din oțel/oțel tubular; construcţie din ţeavă de oţel
Tragfähigkeit max. 600 kg
Lăţime totală Bg 630 mm
Adâncime totală Tg 1.169 mm
Înălţimea totală Hg 1.552 mm
Mobil(ă) da

Identificare și clasificare

Cod articol 8481-3
EAN / GTIN 4017976848112
Număr producător 8481-3
L-Număr L90080 1322
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

nemontate

Descriere:

Sistem modular, oțel tubular sudat și oțel secțional, acoperit cu pulbere albastră RAL 5007, construcție cu șuruburi. Pereți de capăt și un perete lung închise cu plasă de sârmă 100 x 100 x 5 mm. Cu o ușă cu balamale duble, cadru din oțel tubular cu plasă de sârmă sudată 100 x 100 x 5 mm. Încuietoare cu bolț integrată în cadrul tubular, blocabilă cu lacăt (nu este inclus în livrare), foaia ușii poate fi pliată împotriva pereților laterali. Platformă realizată din panouri pe bază de lemn, suprafață decorată cu fag. Roți: 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Frâne pe roțile pivotante

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 600
  • Lungime efectivă (mm): 1000
  • Lățime efectivă (mm): 600
  • Înălțimea suprafeței de încărcare (mm): 269
  • Lungime totală (mm): 1169
  • Lățime totală (mm): 630
  • Înălțime totală (mm): 1552
  • Anvelope: TPE
  • Dimensiunea roții (mm): 200 × 40