Univerzalni nož z zložljivim rezilom 150 mm

Št. art.: 844895 150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.516 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina v zloženem stanju 93 mm
celotna dolžina 150 mm
Magazin za rezila v nožu Da
Večstopenjsko nastavljivo rezilo Ne
Zamenjava rezila brez uporabe orodja Da
Vrsta izdelka Univerzalni noži

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 844895 150
EAN/GTIN 4045197593894

Opis

Izvedba:

Robusten univerzalni nož za trapezna rezila (zamenljiva). Manjša nevarnost poškodb zaradi zložljivega rezila.
Z lesenim/kovinskim kompozitnim ročajem in zaponko za pas.

Opomba:

Za primerna nadomestna rezila glejte art. 844715 vel. 10 in 844745 vel. 10.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli