Rezací nôž so zatváracou čepeľou, Celková dĺžka: 150mm

Č. pol.: 844895 150
Zľava
15,30 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 2. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 256 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

sklápateľná dĺžka 93 mm
Celková dĺžka 150 mm
Zásobník čepelí v noži Áno
Viacúrovňovo prestaviteľné čepele nie
Čepele meniteľné bez náradia Áno
Druh produktu Rezací nôž

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 844895 150
EAN/GTIN 4045197593894
Číslo výrobcu 844895 150
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Pevný rezací nôž na trapézové čepele (vymeniteľný). Nižšie nebezpečenstvo poranenia vďaka vyklápacej čepeli.
S kompozitnou rukovätou z dreva a kovu a so sponou na opasok.

Náhradní díl:

Náhradné čepele pozri č. 844710 veľ. 10; č. 844715 veľ. 10; č. 844730 veľ. 10 a č. 844745 veľ. 10.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka