Sbavatore per cave per chiavette con gambo telescopico e inserto Dim. 11

Codice art.: 839705
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
203 pezzi in magazzino
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
Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 160 mm - 230 mm
Esecuzione impugnatura Manici in bimateriale
Per cave per chiavette di larghezza 2,4 mm - 11 mm
Materiale impugnatura Plastica
Tipo di prodotto Sbavatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 839705
EAN / GTIN 7290005395864
Codice del produttore NG3300

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura bimateriale con gambo telescopico e inserto intercambiabile.

Uso:

Per eseguire la sbavatura di cave per chiavette in fori o alberi.