• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Raschietti universali con lama in metallo duro, Larghezza della lama: 25mm

Codice art.: 837650 25
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
72 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza della lama (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza lama 25 mm
Lunghezza complessiva 200 mm
Tipo di prodotto Raschietto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 837650 25
EAN / GTIN 7311518221614
Codice del produttore 625
Produttore/persona responsabile SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura ergonomica bicomponente con lama in metallo duro intercambiabile.
Impugnatura ergonomica bicomponente con lama in metallo duro intercambiabile.
Lama utilizzabile su tutti e tre i lati, incluso astuccio di plastica con clip da cintura.

Fornitura:

Incl. astuccio di plastica con clip da cintura.

Download & documenti

Prodotti correlati