Universalus skutiklis su kietlydinio geležte, Geležtės plotis: 25mm

Prekės Nr.: 837650 25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
228 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Geležtės plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Universalschaber mit Hartmetallklinge, Klingenbreite: 25mm
Spalva oranžinės spalvos; juoda
Įrankių skaičius 1
Variantai universalūs skutikliai
Medžiaga kietlydininis
Geležtės plotis 25 mm
Keičiamas įdėklas taip
Pjovimo briaunų skaičius 3
Visas ilgis 200 mm
Modelis 2K kotas
Medžiaga, rankena iš plastiko
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis skutikliai
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 837650 25
EAN / GTIN 7311518221614
Gamintojo numeris 625
Gamintojas / atsakingas asmuo SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Germany, www.bahco.com

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška 2 komponentų rankena su keičiama kietlydinio geležte.
Ergonomiška 2 komponentų rankena su keičiama kietlydinio geležte.
Geležtė naudojama iš trijų pusių, yra plastikinė makštis su spaustuku tvirtinimui prie diržo.

Tiekiama:

Su plastikine makštimi, prisegama prie diržo.