{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Universalschaber mit Hartmetallklinge, Klingenbreite: 25mm | |
| Kolor | Pomarańczowy; Czarny | |
| Liczba narzędzi | 1 | |
| Wariant | Skrobak uniwersalny | |
| Materiał | z węglików spiekanych | |
| Szerokość ostrza | 25 mm | |
| Możliwość zmiany zastosowania | tak | |
| Liczba ostrzy | 3 | |
| Długość całkowita L | 200 mm | |
| Wersja | z 2-komponentowym trzonkiem | |
| Materiał, uchwyt | z tworzywa sztucznego | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Skrobak | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 837650 25 | |
| EAN / GTIN | 7311518221614 | |
| Numer producenta | 625 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com |