Grattoir universel avec lame en carbure, Largeur lame: 25mm

Réf.: 837650 25
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
197 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur lame (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Universalschaber mit Hartmetallklinge, Klingenbreite: 25mm
Couleur orange; noir
Nombre d’outils 1
Variante grattoir universel
Matériau carbure
Largeur lame 25 mm
Insert interchangeable oui
Nombre de lèvres 3
Longueur totale 200 mm
Exécution manche bimatière
Matériau, poignée plastique
Sommaire pièce unique
Type de produit grattoir
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 837650 25
EAN / GTIN 7311518221614
Réf. fabricant 625
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Exécution:

Manche ergonomique bimatière avec lame en carbure interchangeable.
Manche ergonomique bimatière avec lame en carbure interchangeable.
Lame utilisable sur les trois côtés; avec étui en plastique et clip ceinture.

Livraison:

Avec étui en plastique et clip ceinture.