{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Punzone (⌀ foro) | 16,5 mm | |
| Per filettature metriche a norma DIN EN 60423 | M16×1,5 | |
| Vite di pressione | M10×1×45 | |
| ⌀ Preforo | 11 mm | |
| Chiave per vite di pressione | 17 mm | |
| Per spessore materiale (lamiera St 37) | 1,75 mm | |
| Per lamiere in inox a seconda della resistenza fino a | 1,25 mm | |
| Tipo di prodotto | Utensile per foratura |
| Codice articolo | 834160 16,5 | |
| EAN / GTIN | 2050001756459 | |
| Codice del produttore | 834160 16,5 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |