Carrelli a ripiani con cassette

Codice art.: 8321
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tonalità RAL RAL 5007
Tonalità cromatica, blu Blu brillante
Parte descritta, Blu brillante Stahlrohrrahmen
Colore blu
Ornamenti Faggio
Pieghevole no
Con maniglia sì
Numero mpugnature 2
Materiale impugnatura tubo di acciaio
Con superficie di carico sì
Materiale piano di carico Pannello di legno
Ampio piano di carico 555 mm
Profondità piano di carico 965 mm
Portata per piano di carico 120
Es. regolabile in altezza sì
Regolazione dell’altezza con passo 100 mm
Larghezza utile 555 mm
Profondità utile 965 mm
Altezza utile 1.469 mm
Tipo di rotella ruota fissa; Ruota piroettante
Freno di stazionamento, Ruota piroettante si
Numero di rotoli, ruota fissa 2 pz.
Numero di rotoli, Ruota piroettante 2 pz.
Numero totale di rotelle / ruote 4 pz.
Diametro esterno ruota/rullo 200 mm
Larghezza ruota/rullo 40 mm
Materiale ruota/rullo TPE
Campo di impiego Carrello
Tipo di prodotto carrelli
Rivestimento Es. termoverniciata
Materiale acciaio
Esecuzione costruttiva Acciaio profilato; struttura tubolare in acciaio
Tragfähigkeit max. 600 kg
Larghezza complessiva Bg 609 mm
Profondità totale Tg 1.169 mm
Altezza complessiva Hg 1.800 mm
Es. mobile sì

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8321
EAN / GTIN 4017976083216
Codice del produttore 8321
Numero-L L90080 823
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

non montato

Descrizione:

Sistema modulare: Saldato in tubolare d’acciaio e acciaio profilato, verniciato a polvere blu RAL 5007, struttura avvitata. Pareti frontali aperte. 1 cassetto fisso e 3 cassetti estraibili in pannelli di legno, superficie con decorazione faggio. Cassetti estraibili utilizzabili in modo variabile, passo 100 mm. Portata per cassetto estraibile 120 kg. 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse, pneumatici in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere. Fermi sulle ruote piroettanti

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 600
  • Portata piano (kg): 120
  • Lunghezza superficie utile (mm): 965
  • Larghezza superficie utile (mm): 555
  • lunghezza totale (mm): 1169
  • Larghezza totale (mm): 609
  • Altezza totale (mm): 1800
  • Altezze dei piani (mm): 269, 669, 1069, 1469
  • Pneumatici: TPE
  • Dimensioni ruote (mm): 200 × 40