{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| RAL nuance | RAL 5007 | |
| Farvetone, blå | Brilliantblå | |
| beskrevet del, Brilliantblå | Stahlrohrrahmen | |
| Farve | blå | |
| Dekoration | Bøg | |
| Sammenklappelig | nej | |
| Med skubbegreb | ja | |
| Antal greb | 2 | |
| Materiale, greb | stålrør | |
| Med læsseflade | ja | |
| Materiale, ladeflade | træbaseret panel | |
| Bredde, læsseflade | 555 mm | |
| Dybde, læsseflade | 965 mm | |
| Bæreevne pr. lasteoverflade | 120 | |
| højdeindstillelig | ja | |
| Højdeindstilling i intervaller | 100 mm | |
| Nyttebredde | 555 mm | |
| Nyttedybde | 965 mm | |
| Nyttehøjde | 1.469 mm | |
| Rulletype | fast hjul; Styrehjul | |
| Bremse, der kan låses., Styrehjul | ja | |
| Antal ruller, fast hjul | 2 stk. | |
| Antal ruller, Styrehjul | 2 stk. | |
| Antal hjul/ruller i alt | 4 stk. | |
| Udvendig diameter, hjul/rulle | 200 mm | |
| Bredde, hjul/rulle | 40 mm | |
| Materiale, hjul/rulle | TPE | |
| Brugsområde | Værkstedsvogn | |
| Produkttype | transportvogn | |
| Belægning | pulverlakeret | |
| Materiale | stål | |
| Konstruktionsudførelse | profilstål; stålrørskonstruktion | |
| Tragfähigkeit max. | 600 kg | |
| Bredde i alt Bg | 609 mm | |
| Dybde, i alt Tg | 1.169 mm | |
| Højde i alt Hg | 1.800 mm | |
| Mobil | ja |
| Artikelnummer | 8321 | |
| EAN/GTIN | 4017976083216 | |
| Producentnummer | 8321 | |
| L-nummer | L90080 823 | |
| Producent/ansvarlig person | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |