Policové vozíky s boxy

Artiklové číslo: 8321
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 5007
Barevný odstín, Modrá Brilantní modrá
Popsaná část, Brilantní modrá Stahlrohrrahmen
Barva Modrá
Dekor Kniha
Skládací ne
S posuvným madlem ano
Počet rukojetí 2
Materiálu rukojeť ocelová trubka
S ložnou plochou ano
Materiál ložná plocha Deska z aglomerovaného dřeva
Šířka ložné plochy 555 mm
Hloubka ložné plochy 965 mm
Nosnost na ložnou plochu 120
Výškově nastavitelné ano
Nastavení výšky v rastru 100 mm
Užitná šířka 555 mm
Užitná hloubka 965 mm
Užitná výška 1 469 mm
Typ válečků pevné kolečko; Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ano
Počet roliček, pevné kolečko 2 ks
Počet roliček, Řiditelné kolečko 2 ks
Počet kol/koleček celkem 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 200 mm
Šířka kola/válečku 40 mm
Materiál kola/válečku TPE
Rozsah použití Přepravní vozík
Druh produktu přepravní vozík
Povlak S práškovým lakem
Materiál ocel
Konstrukční provedení Profilová ocel; konstrukce z ocelových trubek
Nosnost max. 600 kg
Šířka celkem Bg 609 mm
Celková hloubka Tg 1 169 mm
Výška celková Hg 1 800 mm
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8321
EAN / GTIN 4017976083216
Číslo výrobce 8321
L-číslo L90080 823
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Nesložené

Popis:

Modulární systém: Vyrobeno ze svařované trubkové oceli a ocelových profilů, práškově lakováno modrou barvou RAL 5007, šroubová konstrukce. Otevřené čelní stěny. 1 pevná a 3 vkládací skříňky z desek na bázi dřeva, povrch dekor buk. Vkládací boxy lze použít variabilně, rozteč 100 mm. Nosnost jedné zásuvky 120 kg. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Brzdy na otočných kolečkách

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 600
  • Nosnost polic (kg): 120
  • Efektivní délka povrchu (mm): 965
  • Efektivní šířka (mm): 555
  • celková délka (mm): 1169
  • Celková šířka (mm): 609
  • Celková výška (mm): 1800
  • Výšky polic (mm): 269, 669, 1069, 1469
  • Pneumatiky: TPE
  • Velikost kolečka (mm): 200 x 40