Carros de estantes con cajones

Número de artículo: 8321
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 5007
Color, azul Azul brillante
Pieza descrita, Azul brillante Stahlrohrrahmen
Color azul
Decoración Haya
Plegable no
Con tirador deslizante sí
Número de mangos 2
Material mango tubo de acero
Con superficie de carga sí
Material superficie de carga Tablero de material derivado de madera
Anchura superficie de carga 555 mm
Profundidad de superficie de carga 965 mm
Capacidad de carga por superficie de carga 120
Regulable en altura sí
Regulación de la altura en el intervalo 100 mm
Anchura útil 555 mm
Profundidad útil 965 mm
Altura útil 1.469 mm
Tipo de rueda ruedas fijas; rueda orientable
Freno de estacionamiento, rueda orientable sí
Número de rollos, ruedas fijas 2 ud.
Número de rollos, rueda orientable 2 ud.
Número total de ruedas/rodillos 4 ud.
Diámetro exterior rueda 200 mm
Anchura rueda 40 mm
Material rueda TPE
Intervalo de empleo Carro transportador
Tipo de producto carro transportador
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Material acero
Ejecución construcción Perfil de acero; construcción de tubos de acero
Capacidad de carga máx. 600 kg
Anchura total Bg 609 mm
Fondo total Tg 1.169 mm
Altura total Hg 1.800 mm
Móvil sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 8321
EAN / GTIN 4017976083216
Número del fabricante 8321
Número L L90080 823
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

Sin montar

Descripción:

Sistema modular: Soldado de tubo de acero y acero perfilado, recubrimiento en polvo azul RAL 5007, construcción atornillada. Paredes frontales abiertas. 1 caja fija y 3 cajas insertables de paneles de madera aglomerada, superficie con acabado en haya. Cajas insertables de uso variable, división 100 mm. Capacidad de carga por caja insertable: 120 kg. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, cubos con rodamientos rígidos de bolas. Freno en las ruedas giratorias

Característica:

  • Capacidad de carga total (kg): 600
  • Capacidad de carga por piso (kg): 120
  • Longitud de la superficie útil (mm): 965
  • Anchura de la superficie útil (mm): 555
  • longitud total (mm): 1169
  • Anchura total (mm): 609
  • Altura total (mm): 1800
  • Altura de los pisos (mm): 269, 669, 1069, 1469
  • Neumáticos: TPE
  • Tamaño de las ruedas (mm): 200 x 40