Carrelli a ripiani

Codice art.: 8302
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Colore blu
Ornamenti Faggio
Con superficie di carico
Materiale piano di carico Pannello di legno
Portata per piano di carico 90
Es. regolabile in altezza
Regolazione dell’altezza con passo 100 mm
Larghezza utile 1.000 mm
Profondità utile 700 mm
Tipo di rotella fixed wheel; swivel castor
Freno di stazionamento, Ruota piroettante si
Numero di rotoli, ruota fissa 2 pz.
Numero di rotoli, Ruota piroettante 2 pz.
Numero totale di rotelle / ruote 4 pz.
Diametro esterno ruota/rullo 200 mm
Larghezza ruota/rullo 40 mm
Materiale ruota/rullo TPE
Tipo di prodotto carrelli
Rivestimento Es. termoverniciata
Materiale acciaio
Esecuzione costruttiva Acciaio profilato; struttura tubolare in acciaio
Portata max. 600
Larghezza complessiva Bg 1.169 mm
Profondità totale Tg 709 mm
Altezza complessiva Hg 1.800 mm
Es. mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8302
EAN / GTIN 4017976083025
Codice del produttore 8302
Numero-L L90080 296
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

non montato

Descrizione:

Sistema modulare: Saldato in tubolare d’acciaio e acciaio profilato, verniciato a polvere blu RAL 5007, struttura avvitata. Pareti frontali aperte. 1 ripiano fisso e 3 ripiani mobili in pannelli di legno, superficie con decorazione in faggio. Ripiani regolabili, passo 100 mm. Portata per ripiano 90 kg. 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse, pneumatici in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere. Fermi sulle ruote piroettanti

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 600
  • Portata piano (kg): 90
  • Lunghezza superficie utile (mm): 1000
  • Larghezza superficie utile (mm): 700
  • lunghezza totale (mm): 1169
  • Larghezza totale (mm): 709
  • Altezza totale (mm): 1800
  • Altezze dei piani (mm): 269, 669, 1069, 1469
  • Pneumatici: TPE
  • Dimensioni ruote (mm): 200 × 40