Carros de estantes

Número de artículo: 8302
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Color azul
Decoración Haya
Con superficie de carga
Material superficie de carga Tablero de material derivado de madera
Capacidad de carga por superficie de carga 90
Regulable en altura
Regulación de la altura en el intervalo 100 mm
Anchura útil 1.000 mm
Profundidad útil 700 mm
Tipo de rueda ruedas fijas; rueda orientable
Freno de estacionamiento, rueda orientable
Número de rollos, ruedas fijas 2 ud.
Número de rollos, rueda orientable 2 ud.
Número total de ruedas/rodillos 4 ud.
Diámetro exterior rueda 200 mm
Anchura rueda 40 mm
Material rueda TPE
Tipo de producto carro transportador
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Material acero
Ejecución construcción Perfil de acero; construcción de tubos de acero
Capacidad de carga máx. 600
Anchura total Bg 1.169 mm
Fondo total Tg 709 mm
Altura total Hg 1.800 mm
Móvil

Identificación y clasificación

Número de artículo 8302
EAN / GTIN 4017976083025
Número del fabricante 8302
Número L L90080 296
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

Sin montar

Descripción:

Sistema modular: Soldado de tubo de acero y acero perfilado, recubrimiento en polvo azul RAL 5007, construcción atornillada. Paredes frontales abiertas. 1 estante fijo y 3 estantes sueltos de madera aglomerada, superficie con acabado en haya. Los estantes se pueden utilizar de forma variable, con una división de 100 mm. Capacidad de carga por estante: 90 kg. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, cubos con rodamientos rígidos de bolas. Freno en las ruedas giratorias

Característica:

  • Capacidad de carga total (kg): 600
  • Capacidad de carga por piso (kg): 90
  • Longitud de la superficie útil (mm): 1000
  • Anchura de la superficie útil (mm): 700
  • longitud total (mm): 1169
  • Anchura total (mm): 709
  • Altura total (mm): 1800
  • Altura de los pisos (mm): 269, 669, 1069, 1469
  • Neumáticos: TPE
  • Tamaño de las ruedas (mm): 200 x 40