{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur | bleu | |
| Décors | Hêtre | |
| Avec plateau | oui | |
| Matériau plateau | panneau dérivé du bois | |
| Charge admissible par plateau | 90 | |
| Réglable en hauteur | oui | |
| réglage en hauteur au pas | 100 mm | |
| Largeur utile | 1 000 mm | |
| Hauteur utile | 700 mm | |
| Type de roulette | roulettes fixes; Roulette directrice | |
| Frein d’arrêt, Roulette directrice | oui | |
| Nombre de rouleaux, roulettes fixes | 2 pc. | |
| Nombre de rouleaux, Roulette directrice | 2 pc. | |
| Nombre total de roues/roulettes | 4 pc. | |
| Diamètre extérieur roue/roulette | 200 mm | |
| Largeur roue/roulette | 40 mm | |
| Matériau roue/roulette | TPE | |
| Type de produit | chariots de transport | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Matériau | acier | |
| Type de construction | acier profilé; construction en tube d’acier | |
| Charge admissible max. | 600 | |
| Largeur totale Bg | 1 169 mm | |
| Profondeur totale Tg | 709 mm | |
| Hauteur totale Hg | 1 800 mm | |
| À roulettes | oui |
| Référence article | 8302 | |
| EAN / GTIN | 4017976083025 | |
| Réf. fabricant | 8302 | |
| Article hors catalogue | L90080 296 | |
| Fabricant/personne responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |