Tyrolit frese metallo duro set 10 pezzi PREMIUM acciaio/inox/ghisa

Codice art.: 822718
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
Codice articolo 822718
EAN / GTIN 9003178227188
Codice del produttore 822718
Numero-L L50140 1603
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • PREMIUM

Descrizione:

  • Il set di frese in metallo duro Premium per smerigliatrici rettilinee è prodotto su rettificatrici CNC all'avanguardia.
  • Il risultato è un utensile di precisione ad alte prestazioni in varie versioni che soddisfa tutti i requisiti per ottenere risultati ottimali.
  • La forma aggressiva della fresa è particolarmente truciolo largo e garantisce la massima rimozione di materiale quando si lavora in aree difficili da raggiungere.
  • Grazie alla geometria appositamente sviluppata degli spigoli taglienti, questo utensile riesce sempre a mantenere basso lo sviluppo di calore per proteggere il pezzo e la fresa.
  • Il set contiene una selezione di dieci diversi stampi per frese, che consentono di ottenere la migliore durata utile e la più lunga durata per quasi tutti gli operatori su un'ampia gamma di materiali.
  • Include gli stampi per frese più comuni e le dimensioni in un unico set: 52KEL (12x30), 52WRC (12x25), 52SPG (12x25), 52SKM (12x22), 52KUD (12x11,7), 52ZYA-S (10x19), 52WRC (8x19), 52RBF (10x19), 52SPG (6x16), 52KUD (8x7,2)

Proprietà:

  • Forma: SETK HM-ROUTER MISTO 10PCS
  • Idoneità dei materiali: Ghisa, acciaio, acciaio inox
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 13 X 193
  • Dimensioni (P x P): 13 x 193 mm
  • Diametro: 13 mm
  • Spessore: 193 mm
  • Foratura: 6 mm
  • Strumento per: Smerigliatrici diritte

Vantaggi:

  • Utensili di precisione efficienti realizzati mediante le moderne rettificatrici automatiche CNC
  • La forma della fresa risulta particolarmente efficace, consente di ottenere un truciolo particolarmente largo e offre il massimo livello di asportazione su quasi tutti i materiali
  • Il set include le più comuni forme per fresa e misure: 52KEL (12x30), 52WRC (12x25), 52SPG (12x25), 52SKM (12x22), 52KUD (12x11,7), 52ZYA-S (10x19), 52WRC (8x19), 52RBF (10x19), 52SPG (6x16), 52KUD (8x7,2)

Uso:

  • Frese comuni per lavori impegnativi su ghisa, acciaio e acciaio inossidabile
  • Per operazioni di smerigliatura universale in luoghi difficili da raggiungere con macchine portatili, pneumatiche o elettriche e robot industriali

Materiale:

  • Materiali di ghisa/Acciaio/Acciaio inossidabile
  • Materiali di ghisa/Acciaio/Acciaio inossidabile

Per:

  • Smerigliatrice assiale

Nota:

  • Frese comuni per lavori complessi su ghisa, acciaio e acciaio inossidabile
  • Particolarmente adatte per operazioni di rettifica universali in punti difficili da raggiungere nell'impiego con macchine manuali, pneumatiche o elettriche, nonché robot industriali