Execuţie:
Descriere:
Setul de burghie din carbură PREMIUM pentru polizorul drept este fabricat pe mașini de rectificat CNC de ultimă generație. Acest lucru produce unelte de precizie de înaltă performanță în diferite modele care îndeplinesc toate cerințele pentru rezultate optime. Forma agresivă a frezei are o crestătură deosebit de lungă și asigură o îndepărtare maximă a materialului atunci când se lucrează în zone greu accesibile. Datorită geometriei special dezvoltate a tăișurilor, această sculă reușește întotdeauna să mențină dezvoltarea căldurii la un nivel scăzut pentru a proteja piesa de prelucrat și freza. Setul include o gamă de zece forme diferite de tăiere, care vă permite să obțineți cea mai bună durată de viață a sculei și cea mai lungă durată de viață în aproape toate aplicațiile pe o gamă largă de materiale. Conține cele mai comune forme și dimensiuni ale frezelor într-un singur set: 52KEL (12x30), 52WRC (12x25), 52SPG (12x25), 52SKM (12x22), 52KUD (12x11.7), 52ZYA-S (10x19), 52WRC (8x19), 52RBF (10x19), 52SPG (6x8D), 52KU2
Caracteristică:
- Formă: SETK HM-ROUTER MIXT 10PCS
- Compatibilitatea materialelor: Fontă, oțel, oțel inoxidabil
- Linia de produse: PREMIUM
- Specificaţie : 13 X 193
- Dimensiune (D x D): 13 x 193 mm
- Diametru: 13 mm
- Concentrație: 193 mm
- Alezaj: 6 mm
- Unealtă pentru: polizor drept
Avantaj:
- Scule de precizie de înaltă performanță fabricate pe mașini moderne de rectificat CNC
- Forma agresivă a frezei este deosebit de lungă la așchiere și asigură o îndepărtare maximă a materialului pe aproape toate materialele
- Conține cele mai comune forme și dimensiuni ale frezelor într-un singur set: 52KEL (12x30), 52WRC (12x25), 52SPG (12x25), 52SKM (12x22), 52KUD (12x11.7), 52ZYA-S (10x19), 52WRC (8x19), 52RBF (10x19), 52SPG (6x8D), 52KU2
Aplicaţie:
- Freze comune pentru lucrări solicitante pe fontă, oțel și oțel inoxidabil
- Pentru lucrări universale de șlefuire în zone greu accesibile cu mașini manuale, pneumatice sau electrice și roboți industriali
Material:
- Fonta/oțel/oțel inoxidabil
Adaptat pentru:
Notă:
- Freze comune pentru lucrări solicitante pe fontă, oțel și oțel inoxidabil
- Pentru lucrări universale de șlefuire în zone greu accesibile cu mașini manuale, pneumatice sau electrice și roboți industriali