Description:
Le jeu de fraises en carbure PREMIUM pour meuleuse droite est fabriqué sur des automates de meulage CNC ultramodernes. Il en résulte des outils de précision performants dans différentes exécutions, qui fournissent toutes les conditions nécessaires pour des résultats optimaux. La forme agressive de la fraise est particulièrement à copeaux longs et fournit le plus grand enlèvement de matière lors de travaux dans des endroits difficiles d’accès. Grâce à la géométrie spécialement développée des arêtes de coupe, cet outil parvient à maintenir le dégagement de chaleur à un niveau toujours bas afin de ménager la pièce à usiner et la fraise. Le jeu comprend un choix de dix formes de fraises différentes, ce qui vous permet d’obtenir la meilleure durée de vie de l’outil et la plus longue durée de vie dans presque toutes les applications sur une large gamme de matériaux. Comprend les formes et dimensions de fraises les plus courantes dans un seul kit: 52KEL (12x30), 52WRC (12x25), 52SPG (12x25), 52SKM (12x22), 52KUD (12x11,7), 52ZYA-S (10x19), 52WRC (8x19), 52RBF (10x19), 52SPG (6x16), 52KUD (8x7,2)
Caractéristique(s):
- Forme: SETK HM-ROUTER MIXTE 10PCS
- Matériaux compatibles: Fonte, acier, acier inoxydable
- Gamme de produits: PREMIUM
- Spécification : 13 X 193
- Dimensions (D x T): 13 x 193 mm
- Diamètre: 13 mm
- Epaisseur: 193 mm
- Alésage: 6 mm
- Outil pour: meuleuse droite
Avantage(s):
- Outils de précision haute performance fabriqués sur des rectifieuses CNC modernes
- La forme agressive de la fraise est particulièrement résistante aux copeaux et permet un enlèvement de matière maximal sur presque tous les matériaux.
- Comprend les formes et dimensions de fraises les plus courantes dans un seul kit: 52KEL (12x30), 52WRC (12x25), 52SPG (12x25), 52SKM (12x22), 52KUD (12x11,7), 52ZYA-S (10x19), 52WRC (8x19), 52RBF (10x19), 52SPG (6x16), 52KUD (8x7,2)
Utilisation:
- Common fraise pour les travaux exigeants sur la fonte, le acier et l’acier inoxydable
- Pour des tâches de meulage universelles dans des endroits difficiles d’accès avec des machines manuelles, pneumatiques ou électriques ainsi que des robots industriels.