Viti per scanalature a T, complete

Codice art.: 81182
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Dimensione nominale cave B 42 mm
Lunghezza nominale delle viti L3 250 mm
Misura del filetto M M36
Superficie Es. bonificata
Tipo di prodotto Vite per cave
Materiale acciaio
Normativa DIN 787
Classe di resistenza 8.8
Peso 3.840 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 81182
EAN / GTIN 4020772081188
Codice del produttore 81182
Numero-L 375300 4236250
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Viti per scanalature a T, complete, con viti DIN 787 per scanalature a T, dado esagonale DIN 6330B e rondella DIN 6340.
Guida forgiata per fessure a T, cancellata, filettatura laminata, con logo AMF e classe di resistenza. Da M6 a M12 temprato in base alla classe di resistenza 10.9, da M14 a M42 temprato in base alla classe di resistenza 8,8.

Proprietà:

  • D x scanalatura x L: M36x42x250
  • Classe di resistenza: 8,8
  • A: 41,6
  • B: 175
  • E: 65
  • K: 26
  • S: 55
  • peso: 3840 g