Vis pour rainures en T, complètes

Réf.: 81182
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Slot nominal size B 42 mm
Nominal screw length L3 250 mm
Thread size M M36
Surface annealed
Type of product tee-bolt
Material steel
Standard DIN 787
Strength class 8.8
Weight 3,840 g

Identification et classification

Référence article 81182
EAN / GTIN 4020772081188
Réf. fabricant 81182
Article hors catalogue 375300 4236250
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Vis pour rainures en T, complètes, avec vis DIN 787 pour rainures en T, écrou hexagonal DIN 6330B et rondelle DIN 6340.
Forgé, guide de rainure en T dégagé, filetage roulé, estampillé avec logo AMF et classe de résistance. M6 à M12 trempé à la classe de résistance 10.9, M14 à M42 trempé à la classe de résistance 8,8.

Caractéristique(s):

  • D x rainure x l: M36x42x250
  • Classe de résistance: 8,8
  • A: 41,6
  • B: 175
  • E: 65
  • K: 26
  • S: 55
  • Poids: 3840 g