{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovitý rozměr drážky | 42 mm | |
| Jmenovitá délka šroubů | 250 mm | |
| Rozměr závitu | M36 | |
| Povrch | Se speciální úpravou | |
| Druh produktu | Šroub do drážek | |
| Materiál | ocel | |
| Norma | DIN 787 | |
| Třída pevnosti | 8.8 | |
| Hmotnost | 3 840 g |
| Katalogové číslo | 81182 | |
| EAN / GTIN | 4020772081188 | |
| Číslo výrobce | 81182 | |
| L-číslo | 375300 4236250 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |