Tornillos para ranuras en T, completos

Número de artículo: 81182
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Medida nominal de ranura 42 mm
Longitud nominal del tornillo 250 mm
Tamaño de rosca M36
Superficie Bonificado
Tipo de producto Tornillo para ranura
Material acero
Norma DIN 787
Clase de resistencia 8.8
Peso 3.840 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 81182
EAN / GTIN 4020772081188
Número del fabricante 81182
Número L 375300 4236250
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tornillos para ranuras en T, completos, con DIN 787 Tornillos para ranuras en T, tuerca hexagonal DIN 6330B y arandela DIN 6340.
Forjado, guía de ranura en T despejada, rodado, estampado con logotipo AMF y clase de resistencia. M6 a M12 templado a la clase de fuerza 10.9, M14 a M42 templado a la clase de fuerza 8,8.

Característica:

  • D x ranura x L: M36x42x250
  • Clase de resistencia: 8,8
  • A: 41,6
  • An: 175
  • E: 65
  • K: 26
  • S: 55
  • Peso: 3840 g