Viti per scanalature a T.

Codice art.: 80796
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Dimensione nominale cave 24 mm
Lunghezza complessiva 250 mm
Lunghezza nominale delle viti 250 mm
Misura del filetto M24
Lunghezza filettatura 150 mm
Con gradino no
Superficie Es. bonificata
Tipo di prodotto Vite per cave
Materiale acciaio
Classe di resistenza 8.8
Peso 960 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 80796
EAN / GTIN 4020772080792
Codice del produttore 80796
Numero-L L30120 190
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Viti per scanalature a T, forgiate, guida per scanalature a T cancellata, filettatura laminata, stampigliata con logo AMF e classe di resistenza. Da M6 a M12 temprato in base alla classe di resistenza 10.9, da M14 a M42 temprato in base alla classe di resistenza 8,8.

Proprietà:

  • D x scanalatura x L: M24x24x250 *
  • Classe di resistenza: 8,8
  • A: 23,7
  • B: 150
  • E: 40
  • K: 16
  • VE: -
  • peso: 960 g