• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schrauben für T-Nuten

Artikel-Nr.: 80796
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nuten-Nennmaß 24 mm
Länge gesamt 250 mm
Schrauben-Nennlänge 250 mm
Gewindegröße M24
Gewindelänge 150 mm
mit Stufe nein
Oberfläche vergütet
Produktart Nutenschraube
Material Stahl
Festigkeitsklasse 8.8
Gewicht 960 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 80796
EAN / GTIN 4020772080792
Herstellernummer 80796
L-Nummer L30120 190
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schrauben für T-Nuten, geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, gestempelt mit AMF-Logo und Festigkeitsklasse. M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.

Merkmal:

  • D x Nut x L: M24x24x250 *
  • Festigkeitsklasse: 8.8
  • A: 23,7
  • B: 150
  • E: 40
  • K: 16
  • VE: -
  • Gewicht: 960 g

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb