Vis pour rainures en T.

Réf.: 80796
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Dimension nominale de rainure 24 mm
Longueur totale 250 mm
Longueur nominale des vis 250 mm
Taille de filetage M24
Longueur de filet 150 mm
Avec étage non
Surface traitement
Type de produit vis pour rainures
Matériau acier
Classe de résistance 8.8
Poids 960 g

Identification et classification

Référence article 80796
EAN / GTIN 4020772080792
Réf. fabricant 80796
Article hors catalogue L30120 190
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Vis pour rainures en T, forgées, guide de rainure en T dégagé, filetage roulé, estampillé avec logo AMF et classe de résistance. M6 à M12 trempé à la classe de résistance 10.9, M14 à M42 trempé à la classe de résistance 8,8.

Caractéristique(s):

  • D x rainure x l: M24x24x250 *
  • Classe de résistance: 8,8
  • A: 23,7
  • B: 150
  • E: 40
  • K: 16
  • UE: -
  • Poids: 960 g