• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 23 de mayo de 7:00 a 15:00. Les rogamos disculpen las molestias ocasionadas.

Tornillos para ranuras en T

Número de artículo: 80796
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Medida nominal de ranura 24 mm
Longitud total 250 mm
Longitud nominal del tornillo 250 mm
Tamaño de rosca M24
Longitud de rosca 150 mm
Con escalón no
Superficie Bonificado
Tipo de producto Tornillo para ranura
Material acero
Clase de resistencia 8.8
Peso 960 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 80796
EAN / GTIN 4020772080792
Número del fabricante 80796
Número L L30120 190
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tornillos para ranuras en T, forjado, guía de ranura en T despejada, rosca enrollada, estampada con logotipo AMF y clase de resistencia. M6 a M12 templado a la clase de fuerza 10.9, M14 a M42 templado a la clase de fuerza 8,8.

Característica:

  • D x ranura x L: M24x24x250 *
  • Clase de resistencia: 8,8
  • A: 23,7
  • An: 150
  • E: 40
  • K: 16
  • V: -
  • peso: 960 g