{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Apertura esterna max. | 280 mm | |
| Profondità di serraggio max. | 390 mm | |
| Numero ganci | 2 | |
| Potenza | 8 t | |
| Tipo di prodotto | Estrattore a due bracci | |
| Esagono esterno | 22 mm | |
| Autocentrante | si | |
| Lunghezza complessiva | 450 mm |
| Codice articolo | 8005540 | |
| EAN / GTIN | 4036976104585 | |
| Codice del produttore | 8005540 | |
| Numero-L | L60160 5196 | |
| Produttore/persona responsabile | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |